Surtido de tuercas remachables ciegas (34 piezas), 1 unidad

N.º do artigo: 1433675
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
Número do artigo 1433675
EAN/GTIN 4007081394093
Número do fabricante 1433675
Número L L70291 100011
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

Tuercas remachables de cabeza ciega Ventajas de un vistazo:
  • Montaje sencillo y rápido con acceso a un solo lado de los componentes
  • Colocación de roscas de alta calidad en materiales finos y blandos (acero, aluminio, magnesio, plásticos, etc.)
  • Sin influencias térmicas en los componentes y, por tanto, sin deformación térmica ni daños en las superficies de los componentes. Por lo tanto, no es necesario ningún procesamiento posterior
  • Muy alta flexibilidad del proceso de fabricación
  • Baja inversión en equipos de montaje
  • Versátil También para uniones híbridas y materiales blandos
  • Generación de uniones estancas al agua y al gas
  • Sin emisión de calor, humo ni gases de soldadura al entorno, por lo que no hay riesgo para las personas ni para el medio ambiente

Conceptos:
  • El cabezal de ajuste es la parte de la tuerca de remache ciega que descansa en el lado visible del componente. El usuario puede elegir entre las siguientes variantes:
    • Cabeza plana: para una gran superficie de apoyo sobre el componente.
    • Cabeza pequeña: para que la tuerca remachable sobresalga lo mínimo y la pieza de montaje quede casi plana.
    • Cabeza avellanada: para superficies planas en taladros avellanados
  • El eje es la parte de la tuerca de remache ciega que se deforma durante el proceso de ajuste y fija la tuerca de remache ciega en el componente. De esta forma se crea la denominada cabeza de cierre. El usuario puede elegir entre las siguientes variantes: Redonda, moleteada o poligonal (hexagonal o cuadrada)
  • El material: El cliente puede recibir la tuerca remachable de acero, aluminio o acero inoxidable (A2, A4) según la aplicación.
  • El hilo: De serie, las tuercas remachables están equipadas con rosca métrica, y las tuercas remachables de acero cumplen los requisitos de la clase de resistencia 8.8. Bajo pedido, se pueden suministrar otras medidas, como rosca imperial o gruesa.