1/2″ Llave de impacto TORX E14

N.º do artigo: 14325 E14
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 14325 E14
EAN/GTIN 4991644356836
Número do fabricante 14325 E14
Número L L60050 4943
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 80 mm
  • Dimensión D2: 25 mm
  • D1: 18,2 mm
  • Longitud: 9,8 mm
  • Altura: 62 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • E14
  • Interior Torx
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno