Jogo de caçonetes HSS, para rosca métrica: M3-12

N.º do artigo: 142700 M3-12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca métrica Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: DIN 13 6g

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Classe de tolerância DIN 13 6g
para rosca métrica M3 − M12
Tipo de produto Caçonete

Identificação e classificação

Número do artigo 142700 M3-12
EAN/GTIN 4045197592132
Número do fabricante 142700 M3-12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Jogo de caçonetes HSS, 7 peças (M3–M12) em cassete.

Índice:

1 terraja n.º 140300 de cada tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.