Descrição:
Acoplamiento de seguridad con botón pulsador NW 6, ISO 6150 C, acero inoxidable, manguito LW 8, presión de servicio máx. 12 bar, temperatura: -20 °C a 200 °C. Acoplamiento rápido de alta calidad, robusto y duradero, manejable con una sola mano y con diseño de seguridad. Al pulsar por primera vez, se purga el aire del acoplamiento y el conector permanece fijado en el acoplamiento. Al pulsar por segunda vez, el conector se desconecta. De este modo, se evita el temido «efecto látigo» y se elimina prácticamente cualquier riesgo de lesiones para el personal operativo. La versión de seguridad cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, talleres, automoción, minería, offshore.
Característica:
- NW: 6
- Anchura llave: 20 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- botón: Acero inoxidable
- Longitud: 71,0 mm
- Válvula: latón
- Carcasa: Acero inoxidable
- Conexión: LW 8
- Caudal: 1150 l/min (aire)
- pieza roscada: Acero galvanizado
- material de sellado: FKM
- perfil del conector: Según ISO 6150 C
- Presión de funcionamiento máx.: 12 bar
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 1 bar
- Rango de temperatura máx.: 200 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C