Acoplamientos de seguridad giratorios inconfundibles NW 6, ISO 6150 C, manguito LW 10, azul

N.º do artigo: 141892
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 141892
EAN/GTIN 4047322565073
Número do fabricante 141892
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamientos de seguridad giratorios inconfundibles NW 6, ISO 6150 C, acero, 2 etapas, manguito LW 10, azul, máx. 25 bar, temperatura: -15 °C a 200 °C. Acoplamiento de seguridad giratorio de alta calidad, robusto y duradero, manejable con una sola mano. Al presionar el conector hasta que encaje con un clic, se establece una conexión segura. El desacoplamiento se realiza girando el casquillo hacia la izquierda. De este modo, se purga la presión acumulada en el acoplamiento y en la tubería, pero el racor no se libera por completo gracias a un pestillo de seguridad. El racor solo se puede extraer después de girar el manguito hacia la derecha. Gracias al código de colores y formas del acoplamiento y el conector, solo es posible acoplarlos si tienen el mismo color. Este acoplamiento cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, talleres, automoción, minería.

Característica:

  • NW: 6
  • Anchura llave: 28 mm
  • Color: azul
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Acero galvanizado, lacado en color
  • Longitud: 75,0 mm
  • Válvula: Sulfuro de polifenileno (PPS)
  • Carcasa: Acero, tratado QPQ
  • Conexión: LW 10
  • Caudal: 630 l/min (aire)
  • pieza roscada: Acero galvanizado
  • Presión de: máx. 25 bar / máx. 16 bar al acoplar/desacoplar
  • material de sellado: FKM
  • perfil del conector: Según ISO 6150 C
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 200 °C
  • Rango de temperatura mín.: -15 °C