Boquilla de inserción inconfundible NW 6, ISO 6150 C, boquilla LW 6, gris

N.º do artigo: 141882
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 141882
EAN/GTIN 4047322565943
Número do fabricante 141882
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Boquilla de inserción inconfundible NW 6, ISO 6150 C, acero inoxidable, 2 etapas, boquilla LW 6, gris, máx. 25 bar, temperatura: de -15 °C a 200 °C.

Característica:

  • Color: gris
  • Longitud: 56,0 mm
  • Conexión: LW 6

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a