Boquilla de inserción inconfundible NW 6, ISO 6150 C, boquilla LW 8, amarilla

N.º do artigo: 141870
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 141870
EAN/GTIN 4047322566261
Número do fabricante 141870
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Boquilla de inserción inconfundible NW 6, ISO 6150 C, acero inoxidable, 2 etapas, boquilla LW 8, amarilla, máx. 25 bar, temperatura: de -15 °C a 200 °C.

Característica:

  • Color: amarillo
  • Longitud: 56,0 mm
  • Conexión: LW 8