Acoplamiento de seguridad giratorio NW 11, ISO 6150 C, acero, G 1/2 AG

N.º do artigo: 141780
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 141780
EAN/GTIN 4047322564892
Número do fabricante 141780
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamiento de seguridad giratorio NW 11, ISO 6150 C, acero, G 1/2 AG, 2 etapas, presión de servicio máx. 25 bar, temperatura: -20 °C a 100 °C. Acoplamiento de seguridad giratorio de alta calidad, robusto y duradero, manejable con una sola mano. Al presionar el conector hasta que encaje con un clic, se establece una conexión segura. El desacoplamiento se realiza girando el casquillo hacia la izquierda. De este modo, se purga la presión acumulada en el acoplamiento y en la tubería, pero el racor no se libera por completo gracias a un pestillo de seguridad. El racor solo se puede extraer después de girar el manguito hacia la derecha. Este acoplamiento cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Este acoplamiento de seguridad no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, industria manufacturera, minería.

Característica:

  • NW: 11
  • Anchura llave: 38 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Acero galvanizado, pintado en rojo.
  • Longitud: 83,0 mm
  • Medium: Aire comprimido, gases
  • Válvula: Latón sin recubrimiento
  • Carcasa: Acero, tratado QPQ
  • Conexión: G 1/2 AG
  • Caudal: 2100 l/min (aire)
  • pieza roscada: Acero galvanizado
  • Presión de: máx. 25 bar / máx. 16 bar al acoplar/desacoplar
  • material de sellado: NBR
  • perfil del conector: Según ISO 6150 C
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 100 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C