Acoplamiento de seguridad giratorio NW 8, ISO 6150 C, acero, manguera LW 10

N.º do artigo: 141692
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 141692
EAN/GTIN 4047322567770
Número do fabricante 141692
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamiento de seguridad giratorio NW 8, ISO 6150 C, acero, manguito LW 10, presión de servicio máx. 25 bar, temperatura: -20 °C a 100 °C. Acoplamiento de seguridad giratorio con paso libre. El conector se inserta en el cuerpo del acoplamiento y se establece la conexión con un movimiento de aproximadamente 90°. En cuanto el «anillo rojo» encaja en la ranura prevista, se establece una conexión segura. Para volver a soltar la conexión, hay que tirar del «anillo rojo» y girar el conector hasta que encaje en su posición inicial. A través de un orificio de purga situado en la parte trasera del acoplamiento, se purga el aire al desacoplar. Este acoplamiento cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Este acoplamiento de seguridad no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, talleres, automoción, minería.

Característica:

  • NW: 8
  • Anchura llave: 22 mm
  • Casquillo: Fundición a presión de zinc, niquelado, recubierto de goma roja.
  • Longitud: 83,0 mm
  • Medium: Aire comprimido, gases
  • Carcasa: Acero, tratado QPQ
  • Conexión: LW 10
  • Caudal: 2300 l/min (aire)
  • pieza roscada: Acero galvanizado
  • Presión de: máx. 25 bar / máx. 16 bar al acoplar/desacoplar
  • material de sellado: NBR
  • perfil del conector: Según ISO 6150 C
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 100 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C