Descrição:
Acoplamiento de seguridad giratorio NW 5, 5, ARO 210, acero, G 3/8 AG, presión de servicio máx. 25 bar, temperatura: -20 °C a 100 °C. Acoplamiento de seguridad giratorio con paso libre. El conector se inserta en el cuerpo del acoplamiento y se establece la conexión con un movimiento de aproximadamente 90°. En cuanto el «anillo rojo» encaja en la ranura prevista, se establece una conexión segura. Para volver a soltar la conexión, hay que tirar del «anillo rojo» y girar el conector hasta que encaje en su posición inicial. A través de un orificio de purga situado en la parte trasera del acoplamiento, se purga el aire al desacoplar. Este acoplamiento cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, talleres, automoción.
Característica:
- NW: 5,5
- Anchura llave: 19 mm
- Casquillo: Fundición a presión de zinc, niquelado, recubierto de goma roja.
- Longitud: 59,0 mm
- Medium: Aire comprimido, gases
- Carcasa: Acero, tratado QPQ
- Conexión: G 3/8 AG
- Caudal: 820 l/min (aire)
- pieza roscada: Acero galvanizado
- Presión de: máx. 25 bar / máx. 16 bar al acoplar/desacoplar
- material de sellado: NBR
- perfil del conector: Según ARO 210
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Rango de temperatura máx.: 100 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C