Acoplamiento rápido NW 7, 8, acero galvanizado, manguera de conexión 10x8

N.º do artigo: 141524
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 141524
EAN/GTIN 4047322568166
Número do fabricante 141524
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamiento rápido NW 7, 8, acero galvanizado, manguera 10x8, presión de servicio. 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 100 °C. Acoplamiento rápido de alta calidad y robusto con cierre unilateral y altos caudales. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción, minería.

Característica:

  • NW: 7,8
  • Anchura llave: 19 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Acero galvanizado
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 64,0 mm
  • Válvula: Fundición a presión de zinc (zamak)
  • Carcasa: Acero galvanizado
  • Conexión: Conexión para manguera 10x8
  • Caudal: 2000 l/min (aire)
  • pieza roscada: Acero galvanizado
  • Presión de: 0 - 35 bar
  • material de sellado: NBR
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a