1/2″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M8

N.º do artigo: 14134X-58 M8
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 14134X-58 M8
EAN/GTIN 4991644362639
Número do fabricante 14134X-58 M8
Número L L60050 8883
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 58 mm
  • Dimensión D2: 25 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • M8
  • XZN
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno