Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 320 470E (ER32 Ø3-20)

N.º do artigo: 141139
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
Número do artigo 141139
EAN/GTIN 4069739126654
Número do fabricante 60.4032DNZIK
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descriere:

Unelte antrenate, BMT40 DMG Mori, suport radial dublu, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.4032DNZIK
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 78
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 32 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 121 mm
  • Lungimea funcției (WF): 85 mm
  • Mărime coadă: BMT40 DMG Mori
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER32
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat