Extractor de espárragos de impacto de 1/2″ (pulgadas) 3/8″

N.º do artigo: 14100A 3/8
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Identificação e classificação

Número do artigo 14100A 3/8
EAN/GTIN 4991644358670
Número do fabricante 14100A 3/8
Número L L60050 8467
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 48 mm
  • Dimensión D2: 30 mm
  • D1: 28 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 3/8″
  • Volteador de pernos
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno