Micrómetro interior, tubos intercambiables, 2-2,5 ", superficie de medición endurecida

N.º do artigo: 141-026
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Identificação e classificação

Número do artigo 141-026
EAN/GTIN 4946368380964
Número do fabricante 141-026
Número L L40010 14760
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este micrómetro de interior con varillas intercambiables le ofrece las siguientes ventajas: Las varillas intercambiables permiten rangos de medición de hasta 1000 mm. Cada tubo de extensión está marcado con su rango de medición Práctico mango para usar en perforaciones profundas hasta un rango de medición de 300 mm.

Característica:

Precisión: ±(6+L/50) µm* *L = Máximo. Longitud de medición (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″
División de la escala: 0,01 mm
Rango de medición: 2 - 2,5″.
Pulgada-Métrica: Pulgada