Cabezal de taladrado y fresado axial, Polígono ISO 26623 PSC 63

N.º do artigo: 140692
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
Número do artigo 140692
EAN/GTIN 4069739125121
Número do fabricante 40.60C6KR5482RIK
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas accionadas, VDI60, alojamiento axial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.60C6KR5482RIK
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 155
  • Máx. Par de giro (TQX): 160 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 3000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 158,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 155 mm
  • Tamaño del mango: VDI60
  • Tamaño de interfaz: PSC 63
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: DIN 5482