1/2″ Llave de impacto para toma hexagonal-Schrauben 19 mm

N.º do artigo: 14012M-60 19mm
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 14012M-60 19mm
EAN/GTIN 4991644358311
Número do fabricante 14012M-60 19mm
Número L L60050 4995
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 60 mm
  • Dimensión D2: 30 mm
  • Longitud: 15,5 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 19 mm
  • Hexágono externo
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno