Alicates de corte diagonal con función de pelacables con fundas multicomponentes cromado 160 mm

N.º do artigo: 14 25 160
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 14 25 160
EAN/GTIN 4003773028697
Número do fabricante 14 25 160
Número L L70010 1400
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • con filo largo
  • alto rendimiento de corte gracias a la junta de potencia
  • Orificios de pelado de precisión para conductores de 1,5 y 2,5 mm²
  • corte cómodo de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm²
  • puntas largas para los trabajos de corte más finos incluso en espacios reducidos
  • filos de precisión templados por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,5mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,5 mm
  • Valores de desaislado milímetros cuadrados: 1,5 / 2,5mm²
  • AWG: 16 / 14
  • cromado
  • Con forros de varios componentes
  • Filo de corte con bisel pequeño