{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Master TM | |
| Tamanho da rosca | 10-32 UNF | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Tipo de rosca | UNF; UNF-LH | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Material de corte | VHM | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Sentido de corte | direita | |
| Passo de rosca | 0,794 mm | |
| Passos por polegada | 32 | |
| ⌀ nominal DC | 3,81 mm | |
| Comprimento da lâmina Lc | 9,9 mm | |
| Comprimento da haste Ls | 36 mm | |
| Comprimento total L | 58 mm | |
| ⌀ haste Ds | 6 mm | |
| Número de dentes Z | 4 | |
| Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
| Divisão das lâminas | desigual | |
| ⌀ da rosca | 4,83 mm | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Número de sulcos de aparas | 4 | |
| Anel colorido | verde | |
| Utilização interior/exterior | Interior | |
| Perfil de rosca | Perfil inteiro | |
| Tipo de produto | Fresa de roscar |
| Número do artigo | 139727 10-32 | |
| EAN/GTIN | 4062406058036 | |
| Número do fabricante | 139727 10-32 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |