• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Fresa de roscar com haste GARANT Master TM 2×D, TiAlN, UNF: 1/4-28

N.º do artigo: 139727 1/4-28
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNF Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: UNF; UNF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: VHM
  • Haste: DIN 6535 HA com h6
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master TM
Tamanho da rosca 1/4-28 UNF
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca UNF; UNF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte VHM
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,907 mm
Passos por polegada 28
⌀ nominal DC 5,1 mm
Comprimento da lâmina Lc 13,12 mm
Comprimento da haste Ls 36 mm
Comprimento total L 64 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Número de dentes Z 4
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 0,05 mm
Utilização com tipo de perfuração até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem
Divisão das lâminas desigual
⌀ da rosca 6,35 mm
Tolerância da haste h6
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido verde
Utilização interior/exterior Interior
Perfil de rosca Perfil inteiro
Tipo de produto Fresa de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 139727 1/4-28
EAN/GTIN 4062406058043
Número do fabricante 139727 1/4-28
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
220
Alumínio (apara curta)
N
220
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
140
Aço < 750 N/mm²
P
130
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
80
Aço < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Fresa de roscar MDI com passo de arestas irregular e número elevado de arestas de corte. O passo de arestas irregular permite uma elevada suavidade de funcionamento e uma elevada vida útil da ferramenta.
Nova geometria universal e revestimento de alto desempenho para utilização num amplo espetro de materiais.
  • Vibrações significativamente reduzidas devido ao passo de arestas irregular.
  • Perfil de rosca corrigido para evitar a distorção do perfil.
  • número elevado de arestas de corte.
  • novo revestimento para uma resistência ao desgaste ideal.

Vantagem:

Para rosca fina de unidade UNF ASME-B1.1.

Nota:

Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 139727 + 129100 HB
Forma HE: encomendar com n.º 139727 + 129100 HE

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master TM" Ver todos