Fresa de roscar de um perfil de MDI GARANT Master TM 3×D, AlTiN, M: M2

N.º do artigo: 139625 M2
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
197 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M; M-LH; UN; UN-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: VHM
  • Norma de rosca: DIN 13
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M2
Revestimento AlTiN
Tipo de rosca M; M-LH; UN; UN-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte VHM
Norma de rosca DIN 13
Haste DIN 6535 HA com h6
Área passo de rosca 0,15 mm - 0,4 mm
⌀ nominal DC 1,51 mm
Comprimento da lâmina Lc 0,53 mm
Comprimento da haste Ls 42 mm
Projeção L1 6,2 mm
Comprimento total L 58 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Refrigeração interior sim
Número de dentes Z 4
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Divisão das lâminas desigual
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 0,008 mm
Avanço fz em CFK 0,007 mm
Perfil de rosca Perfil parcial
Tolerância da haste h6
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido verde
Utilização interior/exterior Interior
Profundidade de rosca 6 mm
Série Master TM
Tipo de produto Fresa de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 139625 M2
EAN/GTIN 4067263139928
Número do fabricante 139625 M2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
190
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
110
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
70
Aço < 55 HRC
H
45
Aço < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafite
N
150
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Fresa de roscar de MDI com passo de arestas de corte assimétrico e número elevado de cortes. O passo de arestas de corte assimétrico permite uma elevada suavidade de funcionamento e uma elevada vida útil da ferramenta. Nova geometria universal e revestimento de alto desempenho para utilização num amplo espetro de materiais.
  • Vibrações significativamente reduzidas devido ao passo de arestas de corte assimétrico.
  • Número elevado de arestas de corte.
  • Revestimento HIPIMS baseado em AlTiN da última geração.
  • Perfil de rosca corrigido para evitar a distorção do perfil.
Canais de refrigeração paralelos.

Vantagem:

Desvio radial significativamente inferior do que com fresas de roscar com várias lâminas. A ferramenta também pode ser usada para outros perfis de rosca (UN; UN-LH) independentemente de inclinações e diâmetros. Para roscas possíveis, ver visão geral.

Nota:

Forma HB e HE estão disponíveis ao mesmo preço que HA.
Encomendar forma HB: com n.º 139625 + 129100 HB.
Encomendar forma HE: com n.º 139625 + 129100 HE.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master TM" Ver todos