Fresa de roscar de uma lâmina 3×D, TiAlN, M: M3

N.º do artigo: 139615 M3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
150 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: VHM
  • Norma de rosca: DIN 13
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M3
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte VHM
Norma de rosca DIN 13
Haste DIN 6535 HA com h6
Passo de rosca 0,5 mm
⌀ nominal DC 2,4 mm
Comprimento da lâmina Lc 0,45 mm
Profundidade de utilização máxima 9 mm
Comprimento da haste Ls 28 mm
Projeção L1 9 mm
Comprimento total L 41 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Refrigeração interior não
Número de dentes Z 3
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 0,01 mm
Avanço fz em CFK 0,02 mm
Perfil de rosca Perfil parcial
Tolerância da haste h6
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Utilização interior/exterior Interior
Profundidade de rosca 9 mm
Tipo de produto Fresa de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 139615 M3
EAN/GTIN 4045197585820
Número do fabricante 139615 M3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
300
Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
50
Aço < 60 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafite
N
150
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Perfil de rosca corrigido para fresar roscas interiores exatas, (assegurar opções de fixação estáveis). Fresa de roscar de uma lâmina muito estável, especialmente adequada para PRFV, PRFC e grafite. Também adequada para ligas à base de Ti e Ni e aços temperados até 58 HRC.

Vantagem:

Desvio radial significativamente inferior do que com fresas de roscar com várias lâminas.

Nota:

Fresa de roscar de uma lâmina exclusivamente para produção de rosca interior. O furo de núcleo (e, se necessário, rebaixamento) deve ser preparado previamente!
Devido ao perfil de dente, apenas é possível produzir ⌀ nominais da rosca (= tamanho) com o passo de rosca correspondente (ver tabela).