Rasqueta universal

N.º do artigo: 1395262
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Rascador

Identificação e classificação

Número do artigo 1395262
EAN/GTIN 4010883100045
Número do fabricante 1395262
Número L L60160 333
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Con mango de madera
Abrazadera rebordeada
Abrazadera rebordeada

Característica:

  • Forma de la hoja: Plano
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Longitud de la hoja: 150 mm
  • Material: acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no