Fresa de roscar de interpolação circular de MDI GARANT Diabolo 2,5×D, TiAlN, M: M5

N.º do artigo: 139524 M5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: VHM
  • Norma de rosca: DIN 13
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M5
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte VHM
Norma de rosca DIN 13
Haste DIN 6535 HA com h6
Número de arestas de corte Z 4
Refrigeração interior sim
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego; até 2,5×D com furo de passagem
Ângulo dos níveis de rebaixamento 90 grau
Sentido de corte esquerda
Passo de rosca 0,8 mm
⌀ das lâminas DC 4 mm
Comprimento da lâmina Lc 2,56 mm
Projeção L1 13,7 mm
Comprimento da haste Ls 39,8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
⌀ do pescoço D1 2,97 mm
Raio de programação 1,98 mm
Avanço fz em aço < 65 HRC 0,01 mm
Perfil de rosca Perfil inteiro
Tolerância da haste h6
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido sem
Utilização interior/exterior Interior
Profundidade de rosca 12,5
Tipo de produto Fresa de furos roscados

Identificação e classificação

Número do artigo 139524 M5
EAN/GTIN 4067263117698
Número do fabricante 139524 M5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
45
Aço < 60 HRC
H
40
Aço < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Ferramenta para a produção combinada de furo, chanfro e rosca numa única operação. Já não é necessária pré-perfuração. A inovadora geometria das arestas de corte frontais faz desta ferramenta um especialista para a produção de roscas em materiais endurecidos e difíceis de maquinar. O revestimento de alto desempenho TiAlN permite obter uma vida útil máxima, em especial em aços temperados até 63 HRC. Todas as ferramentas são de corte à esquerda e adequadas para roscas à direita e à esquerda.

Nota:

Uso por norma com emulsão de óleo de arrefecimento. (Teor de gordura mín. 8%). Em aços >45 HRC só pode ser utilizado com ar comprimido!
Forma HB e HE estão disponíveis ao mesmo preço que HA.
Encomendar forma HB: com n.º 139524 + 129100 HB.
Encomendar forma HE: com n.º 139524 + 129100 HE.