Soporte de desinfectante

N.º do artigo: 1393-B1000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Soporte para cajas

Identificação e classificação

Número do artigo 1393-B1000
EAN/GTIN 4017976413945
Número do fabricante 1393-B1000
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

equipo

Descrição:

Soporte de chapa de acero para botellas de desinfectante, suministrado como un kit. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Con puntos de montaje variables en la parte trasera y en los lados. Puntal tubular con múltiples agujeros, se puede posicionar según se requiera usando una abrazadera para fijar el soporte. Para las botellas estándar con un contenido de 1000 ml. (Botella no incluida en la entrega)

Característica:

Ancho total (mm): 87
Profundidad total (mm): 160
Altura total (mm): 259
Color: azul brillante
Nota: Huella axp: 84 x 87 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados