Portabotellas para desinfección

N.º do artigo: 1391
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 1391
EAN/GTIN 4017976413914
Número do fabricante 1391
Número L L90070 260
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

desmontado

Descrição:

Portabotellas para desinfección de plástico con soporte tubular, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Puntal tubular con múltiples agujeros, se puede posicionar según se requiera usando una abrazadera para fijar el soporte. El portabotellas es adecuado para todas las botellas redondas con un diámetro de 65 mm a 110 mm. (Botella no incluida en la entrega)

Característica:

Ancho total (mm): 69
Profundidad total (mm): 152
Altura total (mm): 288
Color: azul brillante

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados