Manómetro digital, CPG1500, G 1/2, 0 - 10 bar, con registrador de datos incluido

N.º do artigo: 138928
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 138928
EAN/GTIN 4047322753944
Número do fabricante 138928
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Manómetro digital, tipo CPG1500, G1/2, 0-10 bar, 0,1 % FS, IP65, carcasa de aluminio fundido a presión niquelado, incluye tapa protectora para la carcasa + registrador de datos. Los manómetros digitales se utilizan para medir y mostrar presiones. Se pueden utilizar tanto de forma fija como móvil y muestran los valores medidos en una pantalla integrada. La lectura es sencilla, directa y precisa. De este modo, el dispositivo combina la precisión de la tecnología de medición digital con la simplicidad de un medidor analógico y destaca por su rendimiento y fácil manejo. Debido a su alta precisión, los manómetros digitales se utilizan con frecuencia en servicios de calibración y cubren diferentes rangos de medición. Dado que el elemento de medición no se deforma con sobrepresión, los manómetros digitales son además más duraderos que los analógicos. El registrador de datos integrado sirve, entre otras cosas, para ajustar individualmente la frecuencia de los valores medidos registrados. Mediante un software se puede configurar el dispositivo, leer los valores y crear certificados de calibración y registros de datos.