Manómetro digital, CPG1200, G 1/4, 0 - 10 bar, 0, 5 % FS, IP 65, PBT

N.º do artigo: 137719
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 137719
EAN/GTIN 4047322753388
Número do fabricante 137719
Número L L00970 141055
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Manómetro digital, tipo CPG1200, G 1/4, 0 - 10 bar, precisión 0,5 % FS, IP 65, carcasa PBT, temperatura de funcionamiento -10 a + 50 °C. Los manómetros digitales se utilizan para medir y visualizar presiones. Se pueden utilizar tanto de forma fija como móvil y muestran los valores medidos en una pantalla integrada. La lectura es sencilla, directa y precisa. De este modo, el dispositivo combina la precisión de la tecnología de medición digital con la simplicidad de un medidor analógico y destaca por su rendimiento y fácil manejo. Debido a su alta precisión, los manómetros digitales se utilizan con frecuencia en servicios de calibración y cubren diferentes rangos de medición. Dado que el elemento de medición no se deforma con sobrepresión, los manómetros digitales son además más duraderos que los analógicos.

Característica:

  • Pantalla: Pantalla de 4 1/2 dígitos y 15 segmentos
  • Carcasa: PBT con un 30 % de fibra de vidrio
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Memoria: Memoria mín./máx.
  • Tipo WIKA: CPG1200
  • Tipo de protección: IP 65
  • Precisión: 0,5 % FS
  • Idiomas del menú: ajustable mediante el menú
  • posición de conexión: radial inferior
  • Unidades de presión: ajustable mediante el menú
  • Transmisión de datos: Micro USB tipo B
  • Tapa protectora de la carcasa: sin
  • Vida útil de la pila: 4.000 h aprox.
  • Alimentación eléctrica: 3 pilas alcalinas AA de 1,5 V
  • Rango de medición máx. bar: 10 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • retroiluminación: Activable mediante botón
  • Temperatura máxima del medio.: 50 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Piezas en contacto con el fluido: Acero CrNi 316L
  • Temperatura ambiente máx.: 25 °C
  • Temperatura ambiente mín.: 15 °C
  • Material Conexión al proceso: Acero CrNi 316L