Tuerca hexagonal, G 3/8 para tamaño de boquilla LW 4/6/9, MS

N.º do artigo: 137528
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 137528
EAN/GTIN 4047322515009
Número do fabricante 137528
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Tuerca hexagonal, G 3/8 para tamaño de boquilla LW 4, 6, 9, SW 19, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 15,0 mm
  • Anchura llave: 19 mm
  • Rosca: G 3/8
  • Material: Latón CW614N
  • para boquilla: 134006 + 134895 + 134902
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C