Acoplamiento rápido inconfundible NW 7, 8, G 3/8 AG marrón

N.º do artigo: 137456
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 137456
EAN/GTIN 4047322752787
Número do fabricante 137456
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamiento rápido inconfundible NW 7,8, MS sin recubrimiento, G 3/8 AG, marrón, máx. 35 bar, temperatura del medio/ambiente. De -20 °C a 100 °C. Acoplamiento rápido de una sola mano con gran paso de aire. Gracias al marcado por colores del acoplamiento y el conector, así como a los diferentes perfiles de acoplamiento entre los 4 colores distintos, se pueden conectar diferentes medios de forma segura e inequívoca en espacios reducidos. Solo se pueden conectar acoplamientos y enchufes del mismo color. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria, tecnología aeronáutica.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a