Micrómetro interior tubular, superficies de medición de carburo, 2-40 "

N.º do artigo: 137-219
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Identificação e classificação

Número do artigo 137-219
EAN/GTIN 4946368438535
Número do fabricante 137-219
Número L L40010 12756
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Se trata de un micrómetro interior equipado con varillas de extensión que le ofrece las siguientes ventajas: Se encuentran disponibles varillas de extensión intercambiables en forma cilíndrica para ampliar el rango de medición

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 2 - 40
Graduación: 0,001″.
Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 15 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave, extensiones, tornillo micrométrico