Pantalones con peto y bolsillos en las rodillas MULTISAFE Oron, Unisex, Azul negro, Tamaño 82C52

N.º do artigo: 13669-216-010 82C52
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
Número do artigo 13669-216-010 82C52
EAN/GTIN 5711074351992
Número do fabricante 13669-216-010 82C52
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Antiestático, ignífugo y protegido contra ácidos
  • Repelente de la suciedad
  • Las costuras apuntan hacia abajo para que ninguna chispa se pueda atascar
  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • Certificado para su uso con el tipo de rodillera MASCOT CORTA o LARGA, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Antiestático, ignífugo y protegido contra ácidos
  • Repelente de la suciedad
  • Protege contra arcos y soldaduras ocasionales
  • Costuras dobles y triples en las piernas y en la entrepierna
  • Correas de hombro hechas de tela, ajustables y con hebillas cortas, fuertes elásticas y plásticas
  • Bolsillo para babero con bolsillo para bolígrafo y solapa con botones a presión ocultos
  • Bolsillo para teléfono móvil con cremallera
  • tope es ajustable
  • Anillo D.
  • Cremallera
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros, reforzados, con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillo en el muslo del teléfono celular
  • Bolsa de reglas, reforzada
  • Bolsillos para la rodilla, altura ajustable y con solapa y abertura desde arriba
  • La longitud de la zancada se puede ampliar en 3 cm separando la costura roja dentro de los dobladillos de las piernas
  • Efectos reflectantes
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodillera tipo LONG según EN 14404
  • Composición del tejido: 60% modacrílico/39% algodón/1% fibra de carbono
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 275 g/m²
  • Sarga/antidesgarro. Puede encogerse hasta un 3%. IMPORTANTE: Para mantener la resistencia al ácido, se debe llevar a cabo la reimpregnación después de cada lavado.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 1149-3
  • ES 1149-5
  • EN 13034 (tipo 6)
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, F1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 clase 1
  • EN ISO 11611 - CLASE 1 (A1 + A2)

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal