Juego de acoplamiento de seguridad para manguera espiral, protegido contra la erosión por chispas, PUR, ø 12x8, 8 m

N.º do artigo: 136522
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 136522
EAN/GTIN 4047322506212
Número do fabricante 136522
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Juego de acoplamiento de seguridad para manguera espiral, protegido contra la erosión por chispas, PUR, PN máx. 10 bar, ø de manguera 12x8, ø espiral 65, longitud 8, 0, completamente montado con acoplamiento de seguridad y boquilla NW 7, 6 para aplicaciones industriales exigentes con aire comprimido. Acoplamiento de seguridad de alta calidad, de acero, manejable con una sola mano, para caudales elevados. Para aplicaciones exigentes con alto desgaste mecánico. La manguera tiene una protección contra chispas en la capa exterior y es resistente a las chispas y al chamuscado. Por lo tanto, es ideal para el uso de herramientas neumáticas en trabajos de soldadura.

Característica:

  • Material: Poliuretano (tubo espiral)
  • Diámetro de la espiral: 65 mm
  • Diámetro del tubo: 12x8 mm
  • Longitud de trabajo máx.: 8,0 m
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar