Regulador de presión de acero inoxidable, 1.4404, reversible, G 1/2, 0, 5 - 8 bar

N.º do artigo: 136416
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 136416
EAN/GTIN 4047322750745
Número do fabricante 136416
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de presión de acero inoxidable, 1.4404, con purga secundaria (reversible), manómetro incluido, G 1/2, rango de regulación. 0,5 - 8 bar, PE máx. 60 bar. Regulador de presión de acero inoxidable con purga secundaria (reversible) para uso en la industria química, minería, construcción de aparatos y máquinas especiales, neumática, etc. Ajuste de la presión mediante tornillo hexagonal.

Característica:

  • A: 179,0 mm
  • An: 68,0 mm
  • C: 47,0 mm
  • Carcasa: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
  • Rosca: G 1/2
  • membrana: HNBR
  • Caudal: 5530 l/min
  • material de sellado: PU/HNBR
  • Rango de regulación máx.: 8 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 60 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp ≤ 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C