Descrição:
Las muelas de vellón PREMIUM para rectificadoras rectas están disponibles en una gran variedad de diseños y cumplen con facilidad todos los requisitos de tratamiento de superficies. Se caracterizan sobre todo por su máxima vida útil y adaptabilidad, lo que las hace perfectas para trabajar en zonas de difícil acceso. Con este producto, no tendrá que volver a preocuparse por ningún cambio en el acabado de la superficie y podrá procesar eficazmente las piezas de trabajo más exigentes. Gracias a la amplia gama de tamaños de grano, pueden conseguirse diferentes estructuras y rugosidades superficiales.
Característica:
- Forma: Disco de láminas de vellón
- Aptitud del material: Metales no férricos, acero, acero inoxidable
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : MUY FINO
- Dimensión (D x D): 60 x 40 mm
- Diámetro del recipiente: 60 mm
- Espesor: 40 mm
- Tamaño de grano: 60
- Herramienta para: Lijadora recta
Vantagem:
- Se pueden conseguir diferentes rugosidades gracias a la amplia gama de tamaños de grano
- Perfectos para trabajar en zonas de difícil acceso
- Máxima vida útil
- Tratamiento de materiales sin modificar el acabado superficial
Vantagem:
- Para el acabado fino de acero, acero inoxidable y metales no férricos
Recomendação:
- Puntas de vellón con tela abrasiva (VL-C) para un mayor arranque de material
- Puntas de vellón sin tela abrasiva para trabajos finos
- Uso de amoladoras rectas ajustables
Características especiales:
- Máxima vida útil
- Perfectos para trabajar en zonas de difícil acceso
- No altera el acabado de la superficie