LLAVE MODELO AMERICANO 90 18P

N.º do artigo: 135A.18
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Identificação e classificação

Número do artigo 135A.18
EAN/GTIN 3148516977847
Número do fabricante 135A.18
Número L L60130 6388
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Grosores del producto: Cuerpo de aleación ligera
  • mandíbulas de acero forjado, templado a 55 HRc

Característica:

  • Un máximo de [″]: 2
  • Un máximo de [mm]: 60
  • C [mm]: 39
  • E [mm]: 39
  • L [″]: 39
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1.480