Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C, vaporizado, M: M16

N.º do artigo: 135850 M16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
197 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M16
Revestimento vaporizado
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 2 mm
Comprimento total L 110 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
‌⌀ do furo roscado 14 mm
⌀ da rosca 16 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 48 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 135850 M16
EAN/GTIN 4045197077783
Número do fabricante 135850 M16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Forma C (corte inicial de 2 – 3 passos).