Pantalones con bolsillos en los muslos INDUSTRY Berkeley, Unisex, negro, Tamaño 90C49

N.º do artigo: 13579-442-09 90C49
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 13579-442-09 90C49
EAN/GTIN 5711074070299
Número do fabricante 13579-442-09 90C49
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Piernas de pantalón ergonómicamente cortadas, formadas de acuerdo con los movimientos naturales del cuerpo
  • Anillo D hecho de material flexible que no raye nada
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de reglas reforzada
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Luz por metro
  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Trabillas para cinturón
  • Anillo D.
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de reglas, reforzada
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Sarga.
  • Longitud del paso: 90 cm / 35 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 90 cm / 35 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a