Chaleco térmico ORIGINALS Moncton, Unisex, negro, Tamaño XS

N.º do artigo: 13565-905-09 XS
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
Número do artigo 13565-905-09 XS
EAN/GTIN 5711074105274
Número do fabricante 13565-905-09 XS
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Acolchado soldado por ultrasonidos con guata de poliéster - significativamente mejor aislante y más duradero que el material de acolchado cosido
  • cuello ligeramente biselado con acanaladura interna que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Bolsillos delanteros con cremallera para guardar tus cosas de forma segura
  • La banda elástica en las aberturas de las mangas se cierra bien y garantiza que el calor permanezca en el cuerpo
  • Protección adicional contra el frío a través de la espalda extendida

Característica:

  • Poliéster soldado por ultrasonidos con guata de poliéster como inserción aislante
  • cuello ligeramente biselado con costilla interna que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Cierre con cremallera completa
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • La espalda se extiende
  • Puños elásticos
  • Puños acanalados en el borde inferior
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 295 g/m²
  • Tejido acolchado por metro.
  • Circunferencia del pecho: 88 cm / 34,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal