Macho de roscar para máquina para fusos síncronos HSS-E-PM Forma C, TiAlN, M: M3

N.º do artigo: 135410 M3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M3
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,5 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
‌⌀ do furo roscado 2,5 mm
⌀ da rosca 3 mm
Tolerância da haste h6
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento síncrono
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido vermelho
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 7,5 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 135410 M3
EAN/GTIN 4045197446282
Número do fabricante 135410 M3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
3
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Design estável com espiral à direita e haste conforme DIN 1835-B. Geometria especial para utilização em máquinas com acionamento por fuso sincronizado. É guiada pelo fuso síncrono da máquina. Revestimento TiAlN especial para uma vida útil ideal. Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).

Recomendação:

Para materiais TOOLOX, recomendamos que o ⌀ do furo de núcleo seja 0,05 a 0,3 mm maior em desvio das especificações DIN (ver tabela).

Nota:

Para utilização em fusos síncronos, o mandril de corte de roscas de troca rápida GARANT n.º 338100338121 com compensação mínima do comprimento (MLA) garante a máxima fiabilidade durante o processamento.