Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 160 426E (ER16 Ø1-10) Artículo de seguimiento: (MNR) 219890

N.º do artigo: 135030
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 135030
EAN/GTIN 4069739093048
Número do fabricante 60.2516E332LIKI13
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI25, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.2516E332LIKI13
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 64
  • Máx. Par de giro (TQX): 15 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:3
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 93 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 75 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER16
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: DIN 5480

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a