Nipples reductores largos, G 3/8 exterior G 1/2 interior SW 24, latón niquelado

N.º do artigo: 134748
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 134748
EAN/GTIN 4047322489942
Número do fabricante 134748
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Nipples reductores, versión larga, G 3/8 exterior G 1/2 interior SW 24, latón niquelado, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C. Aplicables para aire, agua, aceite, vapor, etc.

Característica:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • Anchura llave: 24 mm
  • Material: Latón niquelado CW614N (niquelado galvánico)
  • Rosca exterior: G 3/8
  • Rosca interior: G 1/2
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C