Nipples reductoros cortos, G 1 1/2 exterior G 1 interior SW 55, latón niquelado

N.º do artigo: 134724
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 134724
EAN/GTIN 4047322489706
Número do fabricante 134724
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Nipples reductores, versión corta, G 1 1/2 exterior G 1 interior SW 55, latón niquelado, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C. Aplicables para aire, agua, aceite, vapor, etc.

Característica:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • Anchura llave: 55 mm
  • Material: Latón niquelado CW614N (niquelado galvánico)
  • Rosca exterior: G 1 1/2
  • Rosca interior: G 1
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C