3/8″ Llave de impacto con imán 1/2″

N.º do artigo: 13460AG 1/2
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 13460AG 1/2
EAN/GTIN 4991644319442
Número do fabricante 13460AG 1/2
Número L L60050 10508
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 34 mm
  • Dimensión D2: 22 mm
  • D1: 20,3 mm
  • Longitud: 6 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1/2″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: fosfatado de zinc
  • Material: Cromo Molibdeno