Nipples reductores cortos, G 3/4 exterior G 3/8 interior SW 32, latón

N.º do artigo: 134448
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 134448
EAN/GTIN 4047322486903
Número do fabricante 134448
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Nipples reductores, versión corta, G 3/4 exterior G 3/8 interior SW 32, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 18,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • Anchura llave: 32 mm
  • Material: Latón CW614N
  • Rosca exterior: G 3/4
  • Rosca interior: G 3/8
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C