Nipples reductores cortos, G 1/2 exterior G 1/4 interior SW 24, latón

N.º do artigo: 134445
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 134445
EAN/GTIN 4047322486873
Número do fabricante 134445
Número L L00970 133842
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Nipples reductores, versión corta, G 1/2 exterior G 1/4 interior SW 24, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 17,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • Anchura llave: 24 mm
  • Material: Latón CW614N
  • Rosca exterior: G 1/2
  • Descripción: Reducción G 1/2 AG a G 1/4 IG
  • Rosca interior: G 1/4
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a