Extensión de llave de vaso VDE de 1/2″ L.93mm

N.º do artigo: 13420001
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
Tipo de produto Anillo patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 13420001
EAN/GTIN 4018754253876
Número do fabricante 13420001
Número L L60010 5981
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • 1/2″ accionamiento cuadrado
  • Aislamiento VDE hasta 1.000 V
  • Aislado según IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • d: 27 mm
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 1/2″
  • Tam.: 3
  • Longitud mm (L): 93 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 130 g