Descrição:
Acoplamiento de seguridad NW 7, 8, Bi-Tec, latón niquelado, R 1/2 AG, 2050 l/min, presión de servicio máx. 20 bar, temp. del fluido/ambiente. De -20 °C a 100 °C. Acoplamientos de ventilación de seguridad para medios gaseosos. Combinación de válvula de corredera y acoplamiento rápido. El acoplamiento se realiza sin presión. Para ello, solo hay que superar una fuerza elástica mínima. Solo cuando se empuja hacia delante la vaina verde se puede acumular la presión. En esta posición es imposible desacoplarse accidentalmente o deliberadamente. Cuando el manguito deslizante vuelve a su posición inicial, se purga el tubo y se puede soltar la conexión. Este acoplamiento de seguridad no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, industria manufacturera, talleres, automoción.
Característica:
- NW: 7,8
- Anchura llave: 22 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Casquillo: Aluminio anodizado
- Bola: Acero inoxidable
- Longitud: 87,0 mm
- Carcasa: Latón niquelado
- Conexión: R 1/2 AG
- Caudal: 2050 l/min (aire)
- cuerpo de válvula: Latón niquelado
- material de sellado: NBR
- Presión de funcionamiento máx.: 20 bar
- Manguito de desbloqueo: Acero endurecido y niquelado.
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 100 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C