Llave de vaso de impacto de 3/8″, 12 puntas (pulgadas) 5/8″

N.º do artigo: 13405A 5/8
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 13405A 5/8
EAN/GTIN 4991644002047
Número do fabricante 13405A 5/8
Número L L60050 7582
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 32 mm
  • Dimensión D2: 22 mm
  • D1: 23,3 mm
  • Longitud: 11 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • Salida 5/8″
  • Doble hexágono interno
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno