Acoplamiento de seguridad con botón pulsador NW 5, 5, giratorio, aluminio, G 3/8 AG

N.º do artigo: 134055
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 134055
EAN/GTIN 4047322483858
Número do fabricante 134055
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Acoplamiento de seguridad con botón pulsador NW 5, 5, ARO210, giratorio, aluminio, G 3/8 AG, presión de servicio máx. 12 bar, temp. del fluido/ambiente. -20 °C a 70 °C. Acoplamiento rápido de alta calidad, robusto y duradero, manejable con una sola mano y con diseño de seguridad. Al pulsar por primera vez, se purga el aire del acoplamiento y el conector permanece fijado en el acoplamiento. Al pulsar por segunda vez, el conector se desconecta. De este modo, se evita el temido «efecto látigo» y se elimina prácticamente cualquier riesgo de lesiones para el personal operativo. La versión de seguridad cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, talleres, automoción.

Característica:

  • NW: 5,5
  • Anchura llave: 21 mm
  • botón: Acero endurecido y galvanizado.
  • Longitud: 75,0 mm
  • Válvula: Acero endurecido y galvanizado.
  • Carcasa: Aluminio anodizado
  • Conexión: G 3/8 AG
  • Caudal: 1080 l/min (aire)
  • piezas internas: acero fino 1,4404
  • pieza roscada: Latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • perfil del conector: Según ARO 210
  • Presión de funcionamiento máx.: 12 bar
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 70 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 70 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C